24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋プッシュロック
エコ商品
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉 材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/- 質量(g)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

栃木屋扉止ストッパー(NT-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

1個
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネルロック
エコ商品
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

栃木屋スイッチ錠(セット品)
エコ商品
材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋扉止ストッパー(S-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(TF-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(標準型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(NA-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni 質量(g)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
14日以内出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋FKロックミニ
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷