ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
表面処理Ni、3価クロメート
質量(g)0.9
種類スプリングワッシャー
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
4日以内出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)32.5
ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-
質量(g)122.5
許容荷重(N[kgf])約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等
材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-
仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)
質量(g)97.4
ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等
材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-
質量(g)80
許容荷重(N[kgf])88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)52
部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)48
ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])245(25)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。
また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等
締付力(N[kgf])約49[5]
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)19
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58
税込¥64
4日以内出荷
SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SW、SPCC、S
質量(g)148
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)20.5
使用荷重(kg)25
部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])245[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。
+、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)
材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ