取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]
材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライト
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
14日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)34.7
材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
関連キーワード