「ラック種類 歯車」の検索結果
ロータリーダンパー用ガイドです。
接続して使用することはできません。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。
材質POM
歯幅(mm)3
モジュール0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
歯幅b(mm)3
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。
試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。
量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等
材質POM
モジュール0.8
表面処理黒色
圧力角(°)20
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応