樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機
材質SUS304、POM
仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)
表面処理バレル研磨、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3
使用温度範囲(℃)-5~+50
部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル
表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等
材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)
表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
関連キーワード