シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型のロックハンドルです。
施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR
自重(g)96
関連キーワード