「分電盤用 鍵」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
欠品中
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
材質C2801、SUS、C2700、SUS304
部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)52
部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P
質量(g)81.9
部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni
最大適合板厚(mm)t8
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)87.3
適合板厚(mm)t1.4~t3.2
材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色
キー番号No.E5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体
仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様
材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS
質量(g)23
部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ
表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)86
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。
+、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)
材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質ステンレス
タイプレバー型
機能防水、耐火
鍵No.200
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。
適合パネル厚/t0.8~t3.0
質量(g)131.0
材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)2.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13
税込¥14
4日以内出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)85.8
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434
材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713
質量(g)80.5
表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni
防水仕様IP×6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.5~8.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)9
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)69.4
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)89.3
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)72.9
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。
用途計測機器・分電盤等
材質C2801、SWP
質量(g)21
部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
操作しやすい蝶板付きです。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
部品名称スプリング
材質SWP
表面処理3価クロメート
質量(g)2
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強
その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。
内容量(g)A剤・B剤各200
主成分変性アクリル
粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。
外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(5個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル
材質SUS304
仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質鉄
ストローク(mm)7
タイプ自己保持型、非常解除機能付き型
種類定格:間欠定格
機能鍵付き
吸引力(N[kgf])1.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱
質量(g)71
許容荷重(N[kgf])120(12.2)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S
部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前
表面処理3価クロメート、Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)t0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。
TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー
材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC
表面処理3価クロメート、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ