18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ハンガーフック
エコ商品
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等 材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S 質量(g)50 部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ 適合板厚(mm)t1~t3.2 表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(3P)
エコ商品
ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 質量(g)680 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni 仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き) 適合板厚(mm)t0.8~t2.3 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713 形式単極切換型 定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷) 端子形状板型半田付端子 部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー 耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命5000万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命30万回以上
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TM-327 インジケーター 栃木屋 動画あり
栃木屋インジケーター
エコ商品
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体 仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様 材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS 質量(g)23 部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ 表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)