「取っ手 40mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)40
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)89
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
材質AL
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・公共施設
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード