8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃ 材質S、PA 部品名称本体ケース、軸部 表面処理3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋角型裏蝶番
エコ商品
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質SUS430、SPCC、SS400 部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)