43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋小型ダンパー
エコ商品
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋小型埋込取手
エコ商品
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等 材質AES 自重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
129 税込142
7日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等 材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)58 部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ 表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋AKロック
エコ商品
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 キー番号T210 質量(g)39.5 回転角度(°)120 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネルロック
エコ商品
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

栃木屋シリンダー錠
エコ商品
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質亜鉛 寸法(mm)首下~止め金具:15.5 タイプディスクタンブラー型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) No.121 推奨締付トルク(N・m)5.9 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋オールロック
エコ商品
キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。
用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等 仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。 材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
14日以内出荷

用途小型ボックスの扉・小型機器の扉等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 材質(ナット)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ナット)Ni 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋調整裏蝶番
エコ商品
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

栃木屋ESTロック(ソレノイド D)
エコ商品
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

栃木屋ストッパー
エコ商品
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等 材質SPCC、SW-C、SWRM 質量(g)33.4 部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C) 表面処理3価クロメート 挿入力約40N(4kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

栃木屋ラッチ錠
エコ商品
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等 材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)60
1個
809 税込890
欠品中

栃木屋FKロック
エコ商品
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。 質量(g)40 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号286 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋リフトヒンジ 右用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ストッパー
エコ商品
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等 材質 タイプキャッチクリップ 挿入力13(1.3)(N[kgf]) 吸引力(N[kgf])19(1.9) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
489 税込538
4日以内出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

栃木屋リフトヒンジ 左用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 付属品鍵2本 トラスコ品番206-3822 材質亜鉛合金ダイカスト 全長(mm)32.4 シリンダー径(Φmm)26 キー番号NO.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

栃木屋丸型ツマミハンドル
エコ商品
小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等 材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304 質量(g)49 部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS303、SUS304、SUS 質量(g)60.1 部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

栃木屋ハンドル(黒)
エコ商品
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。 トラスコ品番206-3859 材質エラストマー、ポリアセタール(POM) 幅(mm)21.5 全長(mm)194 径(Φmm)22 全高(mm)14 取付ピッチ(mm)134 参考使用荷重(kN)0.078 垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

栃木屋FKロック(ロングタイプ)
エコ商品
キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。
用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)56.8 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Ni キー番号252 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

栃木屋ハンドルキーロック
エコ商品
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等 付属品鍵1本 トラスコ品番206-3814 材質亜鉛合金ダイカスト シリンダー径(Φmm)19 キー番号NO.293 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

栃木屋FKロックミニ
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷

栃木屋ガススプリング
エコ商品
TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 反発力(N)147 反発力Fa(N)147±20 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 使用温度(℃)-20~80 引張強度N(kgf)2942(300)以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ミニロック
エコ商品
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

栃木屋X型ハンドル
エコ商品
ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等 材質ZDC、SW、SPCC、S 質量(g)88 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト 表面処理DCr、Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷

栃木屋FKマイロック
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器 材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒) キー番号357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

栃木屋ラッチユニット
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。 検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g)30 部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー 表面処理灰色、原色、MFCr、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷