3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル(セット品)
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)596.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ポリアミド(PA) 幅(mm)40 厚さ(mm)6.5 全長(mm)46 穴径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.2 耐荷重(kg)(2個使用時)2 取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)