3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等 材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T7 質量(g)1.1 寸法H(mm)5 寸法E(mm)5 寸法J(mm)1.4 寸法G(mm)24 寸法F(Φmm)2.2 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷