19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)10.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g)128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

栃木屋ラッチハンドル
エコ商品
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 セット内容本体のみ 材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート 材質(ケース)PBT/グレー 材質(ハンドル)PBT/グレー 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] 材質(ピン)C2700 材質(スプリング)SUS304-WPB 材質(ブラケット)SPCC/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

栃木屋ハンドル用固定カム
エコ商品
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル 材質SUS304 仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋丸型ツマミハンドル
エコ商品
小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等 材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304 質量(g)49 部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS303、SUS304、SUS 質量(g)60.1 部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

栃木屋X型ハンドル
エコ商品
ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等 材質ZDC、SW、SPCC、S 質量(g)88 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト 表面処理DCr、Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷

栃木屋Ⅱ型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等 材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ラッチユニット
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)1643 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)331 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ) 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf)約9.81(1) 質量(g)17.1 材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 動画あり
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所 仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回 材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS 質量(g)40.5 部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー 表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨 保持力N(kgf)約40(4.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷