カテゴリ

  • 機構部品(172)
    • 取手・引手(76)
    • トランク取手(5)
    • 埋込取手・掘込取手(12)
    • 平面ハンドル(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(15)
  • ステンレス(34)
  • 亜鉛合金(72)
  • 樹脂(32)
  • 黄銅(真鍮)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栃木屋 取手」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)栃木屋
769税込846
1個
7日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(3件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
ステンレスパワーグリップ 栃木屋ステンレスパワーグリップ栃木屋
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
パッキン 栃木屋パッキン栃木屋
359税込395
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
収納型ハンドル 栃木屋収納型ハンドル栃木屋
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手 栃木屋トランク取手栃木屋
889税込978
1個
7日以内出荷
従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用パネル取手 栃木屋溶接用パネル取手栃木屋(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座 栃木屋パネル取手用座栃木屋
68税込75
1個
4日以内出荷
パネル取手やそれに類するハンドルを、表面からネジ等にて取り付けるための座部品です。
用途パネル取手を、筐体裏面からネジにて取り付けることができない場合にご使用下さい。材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック 栃木屋プッシュロック栃木屋
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ラッチユニット 栃木屋ラッチユニット栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ケーシング取手 栃木屋ケーシング取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用ハンドル 栃木屋冷蔵庫用ハンドル栃木屋
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
両面取付取手 栃木屋両面取付取手栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等材質ZDC、ABS部品名称取手、カバー表面処理Cr(サチライト)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル 栃木屋密閉用ハンドル栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(ツマミハンドル) 栃木屋平面扉用止め金具(ツマミハンドル)栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(スペーサー) 栃木屋平面扉用止め金具(スペーサー)栃木屋
58税込64
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 栃木屋平面ハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
当日出荷
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル 栃木屋平面インジケーターハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
内側取手 栃木屋内側取手栃木屋
679税込747
1個
4日以内出荷
材質PA、S質量(g)19.3部品名称取手、ネジ部表面処理赤色、3価クロメート
大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
大型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル栃木屋(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理Cr
大型平角取手 栃木屋大型平角取手栃木屋
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
優美なデザインと機能性を重視した取手です。 通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。 他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等材質ZDC質量(g)408表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)RoHS指令(10物質対応)対応
大型取手 栃木屋大型取手栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等材質ADC質量(g)300表面処理塗装(シルバー)垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]RoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル栃木屋
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
舟型ハンドル 栃木屋舟型ハンドル栃木屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型のハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら