26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋L型カムロック
RoHS
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 質量(g)95.6 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ミニロック
RoHS
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

栃木屋ツマミロック
RoHS
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

栃木屋シリンダー錠
RoHS
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g)87.5 材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号364 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

栃木屋パネルラッチ
RoHS
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉 材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S 質量(g)35 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77] 取付板厚(mm)最大t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

栃木屋防水ハンドル
RoHS
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.K1161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B) 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434 材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713 質量(g)80.5 表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni 防水仕様IP×6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.5~8.0
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

栃木屋PKロック
RoHS
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

栃木屋キースイッチ
RoHS
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

栃木屋ツマミロック
RoHS
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9) 材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S 質量(g)35 表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋FKロックミニ
RoHS
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷

1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
14日以内出荷

栃木屋FKロックミニ
RoHS
用途情報端末機・制御装置・OA器機等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)