ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-
質量(g)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
欠品中
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約206(21)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード