「研磨 ケース」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 質量(g)13.5 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)62.2 商品構成本体+キーパー 材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)34.7 材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋ESTロック(ソレノイド D)
エコ商品
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

栃木屋ESTロック(ソレノイド A)
エコ商品
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)