カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(2)
  • 水本機械製作所(582)
  • リューター(日本精密機械工作)(365)
  • RS PRO(221)
  • ノーブランド(114)
  • TAKIGEN(タキゲン)(114)
  • TRUSCO(51)
  • バーテック(46)
  • イマオコーポレーション(45)
  • ジョー・プリンス竹下(39)
  • 高島産業(39)
  • KNIPEX(クニペックス)(32)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
  • シブタニ(30)
  • エスコ(29)
  • UVEX(ウベックス)(29)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(26)
  • イチグチ(24)
  • セフティー3(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 機械」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用パネル取手 栃木屋溶接用パネル取手栃木屋(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット栃木屋
65税込72
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
999税込1,099
1個
3日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等許容荷重(N[kgf])196[20]材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
小判型チェーン 栃木屋小判型チェーン栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付きパチン錠 栃木屋ロック付きパチン錠栃木屋
739税込813
1個
4日以内出荷
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等許容荷重(N[kgf])68.7[7]材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン 栃木屋ボールボタン栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラケット(H型) 栃木屋ブラケット(H型)栃木屋(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋ステンレス蓋止(施錠用穴付)栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)栃木屋
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式) 栃木屋キャッチクリップ(連動式)栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等締付力(N[kgf])約49[5]質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋ガススプリング用脱着ブラケット栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金材質SUS304、SUS303、SUS表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ取手 栃木屋アルミ取手栃木屋(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキャビネット取手 栃木屋アルミキャビネット取手栃木屋
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 栃木屋パイプハンドル栃木屋(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等ねじ径M8×1.25許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ 栃木屋ステンレス平面ラッチ栃木屋(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
ステンレスヒンジ 栃木屋ステンレスヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
アームキャッチ 栃木屋アームキャッチ栃木屋(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨質量(g)54.2RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠 栃木屋パチン錠栃木屋(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋キャッチクリップL型(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(小)栃木屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大)栃木屋(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら