溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等
材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)425
グリーン購入法適合
1個
¥3,890
税込¥4,279
7日以内出荷
関連キーワード