足付・足ナシがございます。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC、S、C3602
部品名称ハンドル、イモネジ、座金
表面処理Cr、Ni
垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式のツマミハンドルです。
シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等
材質ZDC、SW、SPCC、S
質量(g)88
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理DCr、Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)72.5
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
構成止め金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)211.9
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
構成キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)596.5
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SW、SPCC、S
質量(g)148
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
左右兼用型のハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SW、SPCC、S
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型のロックハンドルです。
施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR
自重(g)96
関連キーワード