溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
表面処理バフ研磨
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ADC、SUM、U
仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。
質量(g)52
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ
表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード