鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)2.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13
税込¥14
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)9
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
用途建設機械等のドアー用受金具等
材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B
部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング
表面処理3価クロメート、白色、テンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)76.2
部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質亜鉛
寸法(mm)首下~止め金具:15.5
タイプディスクタンブラー型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
鍵No.121
推奨締付トルク(N・m)5.9
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)
材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S
質量(g)35
表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等
質量(g)30.2
材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni
キー番号358
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
14日以内出荷
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)65.8
材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/-
キー番号500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器
材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)
キー番号357
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等
材質亜鉛
寸法(mm)【首下~止め金具間】18
タイプディスクタンブラー型防水型
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。
質量(g)40
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号286
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。
筐体とのガタツキを防止できます。
鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
材質ZDC、S
部品名称ハウジング、インサート、取付ナット
表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。
+、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)
材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P
質量(g)81.9
部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni
最大適合板厚(mm)t8
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。
材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC
質量(g)45.8
部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)52.2
材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
質量(g)126
消費電力(W)1.2
定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)
定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)
適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5
材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Zn
キー番号373
1個
¥5,298
税込¥5,828
14日以内出荷
用途情報端末機・制御装置・OA器機等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体
仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様
材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS
質量(g)23
部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ
表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード