取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS
仕様トルク有効範囲/約125°
質量(g)68.8
使用温度範囲(℃)-5~40
トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)0~60
耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
質量(g)13.5
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434
材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713
質量(g)80.5
表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni
防水仕様IP×6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.5~8.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他
材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)
質量(g)47.8
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)
材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S
質量(g)35
表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等
材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)87.3
適合板厚(mm)t1.4~t3.2
材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色
キー番号No.E5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。
ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器
材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)
キー番号357
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
質量(g)136
消費電力(W)1.2
定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)
定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)
適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5
材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ
キー番号K01~K20
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)86
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
関連キーワード