カテゴリ

  • 機構部品(38)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • 水本機械製作所(124)
  • SMC(119)
  • ノーブランド(102)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • 黒田精工(68)
  • エスコ(58)
  • ヤマト産業(53)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • CKD(36)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • 廣杉計器(28)
  • ニッサン(27)
  • LEMO(25)
  • JB-POWER(24)
  • TRUSCO(22)
  • ケナメタル(20)
  • イトーキ(19)
  • ハリケーン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「304b」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
キャッチロック 栃木屋キャッチロック栃木屋(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(8件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ロック付ステンレスキャッチクリップ栃木屋(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ストップヒンジ 栃木屋ストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
特車蝶番 栃木屋特車蝶番栃木屋(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応
MCラッチ 栃木屋MCラッチ栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ 栃木屋ステンレスヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋フリーストップヒンジ(調整型)栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
堀込取手 栃木屋堀込取手栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
DCヒンジ 栃木屋DCヒンジ栃木屋
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック 栃木屋レンチロック栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋フリーストップヒンジ(低発塵型)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ 栃木屋クリーンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付重量扉用ステー 栃木屋ストッパー付重量扉用ステー栃木屋(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
259税込285
1個
当日出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等許容荷重(N[kgf])85[8.66]材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
アームロック 栃木屋アームロック栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ヒンジ 栃木屋アルミ押出ヒンジ栃木屋
849税込934特価
1個
当日出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品 栃木屋レンチロック セット品栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
簡易扉止めストッパー 栃木屋簡易扉止めストッパー栃木屋
819税込901
1個
3日以内出荷
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(脱着型) 栃木屋フリーストップヒンジ(脱着型)栃木屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
抜差クリーンヒンジ 栃木屋抜差クリーンヒンジ栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色使用温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM286SUS 栃木屋アジャスターフット TM286SUS栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ式ラッチロック 栃木屋ストップ式ラッチロック栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番 栃木屋270°キャビネット蝶番栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
隠しクリーンヒンジ 栃木屋隠しクリーンヒンジ栃木屋
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HBRoHS指令(10物質対応)対応
大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋大型スプリング蝶番(高荷重型)栃木屋
3,890税込4,279
1個
7日以内出荷
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
ラッチロック 栃木屋ラッチロック栃木屋
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷