はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)-40~+100
表面処理黒色
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質EPDM、S、特殊織布
使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
表面処理黒色
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
関連キーワード