カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(38)
  • 黒田精工(1,432)
  • 三木プーリ(878)
  • RS PRO(695)
  • PROST's(601)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(548)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(438)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • SMC(346)
  • CKD(313)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(208)
  • JUKI(185)
  • 神東塗料(168)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ゴム足 栃木屋薄型ゴム足栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど種類ゴム足材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)質量(g)0.6
抗菌ゴム足 栃木屋抗菌ゴム足栃木屋
129税込142
1個
当日出荷
食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
ハンドル(黒) 栃木屋ハンドル(黒)栃木屋
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋
979税込1,077
1個
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋膜付グロメット(金属粉含有)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
当日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート定格電圧(V)DC24(連続定格)消費電力(W)5定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)絶縁階級A種絶縁温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋
299税込329
1個
22日以内出荷
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3