カテゴリ

  • 機構部品(386)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(244)
  • エスコ(5,506)
  • 大阪魂(4,799)
  • SUS(エスユーエス)(4,426)
  • SMC(3,542)
  • コンサス(2,251)
  • メディアカバーマーケット(2,202)
  • マルゼン[厨房機器](1,967)
  • 水本機械製作所(1,694)
  • アズワン(1,493)
  • ERECTA(エレクター)(1,419)
  • TRUSCO(1,328)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,292)
  • ノーブランド(1,088)
  • トヨタ(995)
  • LAMP(スガツネ工業)(987)
  • TKG(828)
  • SUGICO(スギコ)(749)
  • イマオコーポレーション(696)
  • 東京発条製作所(678)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(395)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターフット TM286SUS 栃木屋アジャスターフット TM286SUS栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋MSフローティングナット(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋キャッチクリップL型(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
段違い蝶番 栃木屋段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ヒンジピン 栃木屋溝付ヒンジピン栃木屋(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
ステンレスガード取手 栃木屋ステンレスガード取手栃木屋
259税込285
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
角丸型立上り蝶番 栃木屋角丸型立上り蝶番栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーロック 栃木屋ハンマーロック栃木屋
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 栃木屋アイボルト栃木屋
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルグサリ 栃木屋マンテルグサリ栃木屋
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(ステンレスサラ穴) 栃木屋平型蝶番(ステンレスサラ穴)栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴) 栃木屋平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)栃木屋
1,080税込1,188
1個
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
長蝶番 栃木屋長蝶番栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋ステンレス片立上がり蝶番栃木屋
299税込329
1個
4日以内出荷
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレスガタレスヒンジ 栃木屋ステンレスガタレスヒンジ栃木屋
769税込846
1個
4日以内出荷
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
平型蝶番(ステンレス千鳥穴) 栃木屋平型蝶番(ステンレス千鳥穴)栃木屋
489税込538
1個
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アイボルト(首長) 栃木屋アイボルト(首長)栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
小判型チェーン 栃木屋小判型チェーン栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
57税込63
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋ステンレススライドラッチ(セット品)栃木屋
779税込857
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋
329税込362
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋
680税込748
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(本体)栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)栃木屋
54税込59
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋ステンレススライドラッチ(本体のみ)栃木屋
749税込824
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋ステンレススライドラッチ(キーパーのみ)栃木屋
33税込36
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスタイプオールステンレスラッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋
439税込483
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレスタイプオールステンレスキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アイナット 栃木屋アイナット栃木屋
769税込846
1個
8日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
板型ホースバンド 栃木屋板型ホースバンド栃木屋
739税込813
1個
7日以内出荷
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応