7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋上蓋用ステー
エコ商品
用途キャビネット・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/- 質量(g)59 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr 仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下) 質量(g)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ