カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- 三陽金属(ERBA)(3)
- OREC(オーレック)(3)
- セフティー3(1)
- TOA(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- ハートフルジャパン(1)
- ISEKI(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ツムラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp301a」の検索結果

クリックヒンジ
栃木屋¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から14日以内出荷蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応