カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • リケン(19)
  • A&D(8)
  • 水本機械製作所(5)
  • シンワ測定(3)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ダイケン(1)
  • サンクラフト(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • テラル(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • タンデムライダーズ(TANDEM RIDERS)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 仁作(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304j2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドロック 栃木屋ソレノイドロック栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品カテゴリ
関連カテゴリ