25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf])約49.1(5) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約206(21) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋T型ファスナー3型
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス 材質SPCC、SUM、SUS304 質量(g)28 部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー 表面処理3価クロメート 締付力(N[kgf])約58.9[6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋T型ファスナー1型
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス 材質SPCC、SUM、SUS304 質量(g)42.7 部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー 表面処理3価クロメート 締付力(N[kgf])約206[21] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 質量(g)0.7 仕様使用ヘッド/T6 寸法H(mm)4 寸法E(mm)4 寸法J(mm)1.2 寸法G(mm)20 寸法F(Φmm)2.2 寸法D20° 材質/処理SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容スクリュウ型ファスナ- 材質HSK16M 質量(g)4.5 部品名称スクリュウ型ファスナー 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D23° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T8 質量(g)1.7 寸法H(mm)6 寸法E(mm)6 寸法J(mm)1.6 寸法G(mm)28 寸法F(Φmm)2.6 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋T型ファスナー4型
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
材質C2801、C3602、SWPA 質量(g)36 部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー 表面処理Ni 締付力(N[kgf])約180[18.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T9 質量(g)2.4 寸法H(mm)7 寸法E(mm)7 寸法J(mm)1.8 寸法G(mm)32 寸法F(Φmm)2.8 寸法D22.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T7 質量(g)1.1 寸法H(mm)5 寸法E(mm)5 寸法J(mm)1.4 寸法G(mm)24 寸法F(Φmm)2.2 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T10 質量(g)3.3 寸法H(mm)8 寸法E(mm)8 寸法J(mm)2.0 寸法G(mm)36 寸法F(Φmm)3.2 寸法D23° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容TL-TL-66、TL-261 材質HSK16M 質量(g)6.5 部品名称スクリュウ型ファスナー 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 操作しやすい蝶板付きです。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 部品名称スプリング 材質SWP 表面処理3価クロメート 質量(g)2
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等 材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。 セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ- 材質SPCC、HSK16M 質量(g)7 部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。 セット内容TL-65 材質SPCC、HSK16M 質量(g)9 部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
4日以内出荷