カテゴリ

  • 機構部品(320)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,604)
  • POSH Faith(3,596)
  • エレコム(2,598)
  • 三菱ふそう(2,503)
  • BMW(2,075)
  • Thermo Fisher Scientific(1,673)
  • TOTO(1,628)
  • ホンダ(1,600)
  • KTM(1,464)
  • メディアカバーマーケット(1,397)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,355)
  • RS PRO(1,185)
  • DUCATI(971)
  • BIGM(丸山製作所)(920)
  • イトーキ(919)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(762)
  • ミツビシ(677)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(595)
  • EARTH MAN(577)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(314)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)栃木屋
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
689税込758
1個
7日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)自重(g)12グリーン購入法適合
ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)栃木屋
769税込846
1個
7日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋レバーロックハンドル(防水型)栃木屋
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火No.200
オートヒンジ 栃木屋オートヒンジ栃木屋
399税込439
1個
当日出荷
コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型) 栃木屋オートヒンジ(強力型)栃木屋
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル(黒) 栃木屋ハンドル(黒)栃木屋
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
TR-1蝶番 栃木屋TR-1蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
折り曲げて使用できます。
用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(3件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
ステンレスパワーグリップ 栃木屋ステンレスパワーグリップ栃木屋
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
収納型ハンドル 栃木屋収納型ハンドル栃木屋
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番 栃木屋270°キャビネット蝶番栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手 栃木屋トランク取手栃木屋
889税込978
1個
7日以内出荷
従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用パネル取手 栃木屋溶接用パネル取手栃木屋(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座 栃木屋パネル取手用座栃木屋
68税込75
1個
4日以内出荷
パネル取手やそれに類するハンドルを、表面からネジ等にて取り付けるための座部品です。
用途パネル取手を、筐体裏面からネジにて取り付けることができない場合にご使用下さい。材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(脱着型) 栃木屋フリーストップヒンジ(脱着型)栃木屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ラッチユニット 栃木屋ラッチユニット栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296