カテゴリ

  • 機構部品(100)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(302)
  • TOTO(234)
  • タンガロイ(175)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • ノーリツ(38)
  • コンバム(旧:妙徳)(36)
  • 工進(27)
  • エレコム(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • スリーハイ(17)
  • オーム電機(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • TRUSCO(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • UNION(ユニオン)(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • SAMTEC(11)
  • MIWA(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(フラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    約40°で扉を取り外すことができます。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(調整型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
    用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ 栃木屋

    スイベルヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
    用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
  • フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ミニフラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
    用途事務機器・家具・小型軽量扉仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃材質POM、SUS303部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥37~税込¥41~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
    用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(屋外型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
    用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等耐久性(ばね耐久回数)100万回以上材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    2軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)289材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Ucトルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    二軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)445材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 特車蝶番 栃木屋

    特車蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
    用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しフリーストップヒンジ 栃木屋

    隠しフリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
    用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蝶番 栃木屋

    樹脂蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
    用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(低発塵型)

    栃木屋
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
    用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しクリーンヒンジ 栃木屋

    隠しクリーンヒンジ

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)59.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)

    栃木屋
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン 栃木屋

    ピン

    栃木屋
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DCヒンジ 栃木屋

    DCヒンジ

    栃木屋
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
    用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスヒンジ

    栃木屋
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)質量(g)47.8使用温度範囲(℃)-10~+50材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ 栃木屋

    クリーンヒンジ

    栃木屋
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
    用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
    用途音響機器・工作機器等使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(FDA仕様)

    栃木屋
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
    用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン 栃木屋

    ヒンジピン

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スプリング 栃木屋

    スプリング

    栃木屋
    ¥75税込¥83
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質ステンレスタイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジカテゴリ