カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- D'Addario(7)
- FIT-ONE(10)
- FPC(7)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KTC(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- omron(オムロン)(10)
- SMC(17)
- TRUSCO(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- イトーキ(15)
- イマオコーポレーション(6)
- トップ工業(14)
- ニシキ工業(8)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- 大阪製罐(13)
- 東京発条製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(2)
「th-12」の検索結果
特価

フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ
栃木屋¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ用ブラケット
栃木屋¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
フリーストップヒンジ
栃木屋¥689税込¥7581個7日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ
栃木屋¥469~税込¥516~1個7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
フリーストップヒンジ(調整型)
栃木屋(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
フリーストップヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅱ型)
栃木屋¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅰ型)
栃木屋¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から8日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応