カテゴリ
- 制御機器(89)
- 農業機械(72)
- バイク純正部品(69)
- 切削工具(47)
- 機構部品(45)
- 作業工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- オフィス家具(34)
- 物流用品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 学童・教育用品(8)
- 電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ホンダ(65)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- SMC(17)
- 東京発条製作所(17)
- 栃木屋(15)
- イトーキ(15)
- トップ工業(14)
- 大阪製罐(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- omron(オムロン)(10)
- FIT-ONE(10)
- TRUSCO(9)
- ニシキ工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- FPC(7)
- D'Addario(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「th12」の検索結果

強力ばね TH(重荷重) TH12-40
東京発条製作所¥319税込¥3511個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)43.17自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-30
東京発条製作所¥299税込¥3291個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)57.56自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-35
東京発条製作所¥319税込¥3511個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)49.34自由長(mm)35外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-50
東京発条製作所¥399税込¥4391個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)34.54自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-55
東京発条製作所¥389税込¥4281個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)31.4自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-45
東京発条製作所¥359税込¥3951個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)38.37自由長(mm)45外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-25
東京発条製作所¥269税込¥2961個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)69.07自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-60
東京発条製作所¥439税込¥4831個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)28.78自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-90
東京発条製作所¥559税込¥6151個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)19.19自由長(mm)90外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-65
東京発条製作所¥459税込¥5051個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)26.57自由長(mm)65外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-75
東京発条製作所¥499税込¥5491個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)23.02自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-80
東京発条製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)21.59自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-70
東京発条製作所¥459税込¥5051個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)24.67自由長(mm)70外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH012K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD HONDA VTR1000SP-1/SP-2 ブラック/レッド。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)タイプTANK PAD
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
モルトフィルター
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径12mm
東京発条製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)422RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,998税込¥2,1981個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から4日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
早回しT形レンチ
KTC(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。寸法L(mm)250寸法l(mm)130
インパクトドライバー用ホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き用途インパクトドライバーの簡易収納に材質(本体)スチール取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
一酸化炭素濃度計 PTH-12
MILESEEY¥11,980税込¥13,1781台当日出荷PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH
Lightningイヤホン
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
...