カテゴリ
- 機構部品(47)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- MAZDA(マツダ)(86)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- TOTO(50)
- ニッサン(48)
- D'Addario(47)
- Kawasaki(45)
- HORN(40)
- 東京発条製作所(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- SIEMENS(34)
- エレコム(33)
- いすゞ自動車(30)
- メディアカバーマーケット(29)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(26)
- 多摩電子(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「th-3」の検索結果

ステンレス蝶番
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
抜差蝶番
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA機器・通信機器等質量(g)60材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
AK型蝶番
栃木屋¥749税込¥8241個4日以内出荷箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(調整型)
栃木屋(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジピン
栃木屋(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個当日出荷好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(開き付け用)
栃木屋¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
片穴ヒンジ
栃木屋¥199税込¥2191個当日出荷穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用)
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷から14日以内出荷表からは見えない蝶番です。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガタレスヒンジ
栃木屋¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレスヒンジ
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器・その他仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)質量(g)47.8使用温度範囲(℃)-10~+50材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
DCヒンジ
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から14日以内出荷取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様)
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅱ型)
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
ヒンジピン(Ⅰ型)
栃木屋¥419税込¥4611個4日以内出荷から8日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応