トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理-
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)23
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)87
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
14日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)596.5
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード