カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- 未来工業(50)
- 岩田製作所(24)
- 東京発条製作所(15)
- MICHELIN(ミシュラン)(10)
- SMC(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- タンガロイ(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- NMB(ミネベア)(4)
- エイト(3)
- NSK(日本精工)(3)
- アキュレイト(3)
- STMicro(3)
- LIAN LI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(2)
「tl-14」の検索結果

P型蓋止
栃木屋¥919税込¥1,0111個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ3型(リターン装置付)
栃木屋¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
キースイッチ4型
栃木屋(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷取付が容易です。用途計測機器・OA機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)形式単極切換型定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0)端子形状半田付端子耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号142RoHS指令(10物質対応)対応