カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(175)
  • Phenomenex(96)
  • SMC(59)
  • Thermo Scientific(39)
  • ニッサン(36)
  • Merck(メルクミリポア)(32)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • ベクトン・ディッキンソン(17)
  • STMicro(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • TRUSCO(13)
  • EPSON(11)
  • MICROCHIP(11)
  • Xiaomi(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-05」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスターホルダー 栃木屋

    重量用キャスターホルダー

    栃木屋(9件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
    表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(22件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(角型) 栃木屋

    防塵ゴム(角型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋(3件のレビュー)
    399税込439特価
    1本(2m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ゴム足
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ローラー 栃木屋

    ローラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
    用途OA機器・家電・建具・医療用機器等材質POM表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー 栃木屋

    フレキシブルレベラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
  • プラフット 栃木屋

    プラフット

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止めの付いたフットです。
    用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋

    防塵ゴム(カマボコ型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1本(1m)
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258(三価クロメート)

    栃木屋
    859税込945
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトマグネット 栃木屋

    ベルトマグネット

    栃木屋(1件のレビュー)
    829税込912
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
    用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 栃木屋

    アイボルト

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートマグネット 栃木屋

    シートマグネット

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
    用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色使用温度(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • クランピングスクリュー 栃木屋

    クランピングスクリュー

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(首長) 栃木屋

    アイボルト(首長)

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールボタン 栃木屋

    ボールボタン

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
    用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(難燃性) 栃木屋

    防塵ゴム(難燃性)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
    用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ミニボールプランジャー 栃木屋

    ミニボールプランジャー

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
    用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

    アジャスターフット TM286SUS

    栃木屋
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
    用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット 栃木屋

    アイナット

    栃木屋
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M5用の取付治具です。
    適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3