軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等
材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
材質NSP(洋白)・PA
形状EK333
質量(g)5.9
タイプ樹脂キャップ
表面処理無し・黒色
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理黒色
ロール幅(mm)114.3±1.0
測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
表面処理3価クロメート
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタンフォーム
表面処理黒色
ロール幅(mm)114.3
ロール長さ(m)32.9
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)21.5
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質C2700
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等
材質SUS304、SUS303、SUS
質量(g)74.5
部品名称ブラケット、ピン、スナップピン
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)13
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
内部から開けられます。
安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。
凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703
材質ABS、ネオプレンゴム
質量(g)155
適合板厚(mm)t75
表面処理原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)15
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)0.5
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)50
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具のみ
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高い剥離強度があります。
常温感圧型接着タイプです。
面接合により応力集中を防ぎます。
高いシール性があります。
優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。
振動吸収性に優れています。
任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。
幅(mm)12
色白色不透明
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
定尺(m)11
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]
保存環境25℃以下室内
熱伝導率(W/mk)0.16
吸水率(%)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC
部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)63
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具・キーパー
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
表面処理黒色
抜去力49N(5kgf)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質S
質量(g)3.3
部品名称取付金具
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ