「マグパイプカバー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
長さ(mm)1000
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
関連キーワード