5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N550 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 幅(mm)10~500 厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 ブル- 比重1.16 連続使用温度(℃)120 公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1 厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0) 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

POM 760 【オーダー】POM タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】POM
エコ商品
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など 材質ポリアセタール(POM) ホワイト(ナチュラル) 比重1.41 連続使用温度(℃)90 厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
432 税込475
3日以内出荷

UP 140 【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】超高分子PE
エコ商品
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品 材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) ホワイト(ナチュラル) 比重0.94 連続使用温度(℃)80 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
551 税込606
3日以内出荷

550 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 ブル- 外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 比重1.16 連続使用温度(℃)120 外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0) 公差(mm)[カット]-0、+1 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1本
800 税込880
6日以内出荷

PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
エコ商品
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷