カテゴリ

  • テープ(4)
    • シールテープ(2)
    • 金属テープ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • TRUSCO(15)
  • 古藤工業(Monf)(7)
  • 共同技研化学(1)
  • 光洋化学(5)
  • アサヒペン(2)
  • ニトムズ(13)
  • マクセル(19)
  • エスコ(46)
  • イトーキ(50)
  • RS PRO(35)
  • 東芝キヤリア(18)
  • 未来工業(16)
  • 空研工業(15)
  • マサル工業(12)
  • 寺岡製作所(8)
  • カーボーイ(7)
  • バートル(7)
テープ幅(mm)
  • 48(2)
  • 50(1)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.18(1)
  • 0.29(1)
テープ長さ(m)
  • 50(3)
50
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
グレー・シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダクト テープ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ テサ (tesa)アルミテープテサ (tesa)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
ダクトテープ テサ (tesa)ダクトテープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
アルミテープ テサ (tesa)アルミテープテサ (tesa)
149,800税込164,780
1箱(54巻)
翌々日出荷
湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
ダクトテープ テサ (tesa)ダクトテープテサ (tesa)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ テサ (tesa)マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュテサ (tesa)
739税込813
1個
5日以内出荷
バックの材質 紙接着材料 天然ゴム幅 50mm長さ 50mモデル番号 4323厚さ 0.13mm色 ベージュ汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら