「ダクトテープ 3m」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
関連キーワード