ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
長さ(m)50
主な用途仮固定、結束
縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。
厚さ(mm)0.14
色白
長さ(m)50
基材ポリエステル
粘着剤合成ゴム
引張剪断強度(N/cm2)250
材質(補強材)ガラス繊維
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護
厚さ(mm)0.28
長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)70
使用条件【テープカット】手で切断可能
特性屋外使用可
関連キーワード