低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。
仕様テープカット条件:手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.145
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)120
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番535-7127
幅(mm)38
厚さ(mm)0.17
色ブラウン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)140
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系(無溶剤)
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる、はがせる
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(m)50
屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途建築外装・養生用。
色青
長さ(m)50
非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。
仕様テープカット条件:切断時カッター必要
材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
テープ種類マスキングテープ
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色クリーム
長さ(m)25
テープ種類マスキングテープ
引張強度38N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
<特長>。・耐熱性(最高260℃)。・UL510と同等レベルの難燃性。・高い耐薬品性と絶縁耐力。・マスキング用途で糊残り無く剥がせる
用途<用途>。・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。
色茶
基材ポリイミド
粘着剤シリコーン系
テープ厚さ(μm)62
引張強度(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに
使用温度範囲(℃)-200~250
連続使用温度(℃)260(短時間)
主な用途電気絶縁用
破壊電圧(kV)7.5
特性耐熱性、耐寒性
関連キーワード