低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)120
基材クレープ紙
粘着剤天然ゴム
主な用途車用
バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード