5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。 トラスコ品番207-3552 材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 長さ(m)5 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

7044 【オーダー】テサ  ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) カスタマイズ可
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。 パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。 装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。 冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定 仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤ピュアアクリル テープ厚さ(μm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,753 税込5,228
5日以内出荷

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4858 質量(g)50.0 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

77208 【オーダー】テサ  ACXplus 77208 Base Line 長さ33m テサ (tesa) カスタマイズ可
様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。 幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。 PFAS/PFOSフリーの製品です。 耐UV性に優れます。 ダイカットなどの二次加工に適します
用途サイドモールや装飾トリムの永久固定 エンブレム、スポイラーの永久固定 ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,433 税込4,876
5日以内出荷

幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)1.15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷