カテゴリ

  • テープ(12)
    • OPPテープ(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)
  • モノタロウ(24)
  • ニトムズ(11)
  • セキスイ(31)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 古藤工業(Monf)(16)
  • ダイヤテックス(2)
  • スマートバリュー(3)
  • 寺岡製作所(7)
  • リンレイテープ(6)
  • TRUSCO(16)
  • サンユー印刷(52)
  • 釜屋電機(52)
  • SUSUMU(45)
  • エスコ(22)
  • アズワン(9)
  • マクセル(9)
  • 南海プライウッド(9)
  • martor(8)
  • 日東電工ベースマテリアル(7)
テープ幅(mm)
  • 38(1)
  • 48(5)
  • 50(6)
用途
  • 用途梱包用(7)
  • 用途滑り止め用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.05(1)
  • 0.055(4)
  • 0.056(1)
  • 0.057(1)
  • 0.7(1)
テープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 18(1)
  • 66(7)
  • 100(4)
テープタイプ
  • 文字が書ける(2)
  • 重ね貼り可(2)
文字が書ける・重ね貼り可
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
屋外使用可・強力・耐久・耐候・耐水・耐油
基材
  • OPP(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(3)
OPP・ポリエステル・ポリプロピレン・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「梱包用テープ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テサパック エコ&ウルトラストロング テサ (tesa)テサパック エコ&ウルトラストロングテサ (tesa)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
テサパック エコ&ストロング テサ (tesa)テサパック エコ&ストロングテサ (tesa)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 テサ (tesa)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明テサ (tesa)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶テサ (tesa)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%引張強度 = 43N/cm
テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
889税込978
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶テサ (tesa)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック テサ (tesa)カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パックテサ (tesa)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック テサ (tesa)カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パックテサ (tesa)
29,980税込32,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)48品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE テサ (tesa)梱包用OPP粘着テープ 4263PVEテサ (tesa)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE テサ (tesa)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEテサ (tesa)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ テサ (tesa)マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュテサ (tesa)
739税込813
1個
5日以内出荷
バックの材質 紙接着材料 天然ゴム幅 50mm長さ 50mモデル番号 4323厚さ 0.13mm色 ベージュ汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら